Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Groupe filtrant 52 cm - 500 m³/h - 68 dB(A) vitesse maximale - Curseur - 3 vitesses - Spot LED 2 x 4 W - Filtres charbon CR750 inclus - 72,4 kWh/an - Classe C - Silver
Groupe filtrant compact idéal pour les meubles hauts 60 cm
Aspiration performante jusqu'à 469 m³/h en évacuation
3 vitesses d'aspiration réglables par curseur
Éclairage LED (2 x 4 W) pour une excellente visibilité
Filtres à graisse métalliques lavables et 2 filtres charbon CR750 inclus
Clapet anti-retour de série
Niveau sonore : 45 à 68 dB(A)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
type d'éclairage
Classe Energétique
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane